曜日別特売
MFF-01-011 一般作業用手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 62682498

MFF-01-011 一般作業用手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 62682498
MFF-01-011 一般作業用手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 62682498
MFF-01-011 一般作業用手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 62682498

一般作業用手袋ファストフィット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード62682498品番MFF-01-011
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。着用したままでタッチパネルの操作が可能です。通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。サイズXL全長(cm)24.5中指長(cm)9.8手のひらまわり(cm)23材質人工皮革、Armortex[[R上]]、イエロー質量(g)70機能伸縮性、通気性、タッチパネル対応入数(双)1トラスコ品番149-0024厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62682498
2022-08-24
用途: フードデリバリーの仕事に最適
中森商会運輸・通信業

スマホをバイク乗車中に確認する事もある為、グラブがスマホ画面に如何に反応するかが大切な仕事です。
今まで数多くのグラブを購入してきましたが、
一番スムーズに反応します。
デザイン優先で購入しただけに、
嬉しい誤算でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする