AS-FILTER-k0001456877 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ アズワン 62682615

AS-FILTER-k0001456877 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ アズワン 62682615
AS-FILTER-k0001456877 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ アズワン 62682615
AS-FILTER-k0001456877 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ アズワン 62682615

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター HP AS-FILTER-kシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ(inch)14適合機種HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook 2022年版注文コード62682615品番AS-FILTER-k0001456877
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。
長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。
表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。
高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。
干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。
マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。
※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。
ご購入前の注意点
▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。
▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。
▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

仕様EliteBook 840 Aero G8 Notebook 14 1920×1080適合機種HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook 2022年版セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚サイズ(inch)14透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99比率1920×1080アズワン品番66-0048-53ブルーライトカット率約45%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする