AUSTRIALPIN
ALPIN 登山用カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62683067
品番
KA35B3-G-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
用途
土建作業など
トラスコ品番
149-2285
幅(mm)
56
材質/仕上
7075 アルミニウム
色
シルバー
高さ(mm)
105
質量(g)
98
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
25kN
注意
※落下防止器具ではありません。※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。