SRR-W1209A100 自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール 中発販売 62683076

自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
表示内容危険立入禁止
内容量1台注文コード62683076品番SRR-W1209A100
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ロープは左右で18m引き出しできます。

表示内容危険立入禁止材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン質量(kg)32イエロー間口(mm)580奥行(mm)580高さ(mm)1038キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)トラスコ品番160-7734アズワン品番64-8694-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする