中発販売
自動巻ツインロープリール内蔵サインロープリール
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
表示内容
進入禁止
危険立入禁止
進入禁止
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62683085
品番
SRR-W1209B100
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ロープは左右で18m引き出しできます。
表示内容
進入禁止
材質
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン
質量(kg)
32
間口(mm)
580
奥行(mm)
580
高さ(mm)
1038
トラスコ品番
160-7735
アズワン品番
64-8694-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません