曜日別特売
MYF-120120120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683846

 

MYF-120120120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683846
MYF-120120120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683846
MYF-120120120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683846
MYF-120120120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683846

ゼラスト角底袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
縦(mm)1200
内容量1ケース(40枚)注文コード62683846品番MYF-120120120H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

樹脂に防錆剤を混錬してフィルムに加工した気化性防錆フィルムです。フィルムに表裏は無く、鉄系の金属を包むだけで錆から守ります。アミパレットに合わせた角底袋(四隅折目あり)となっており、使いやすいタイプです。防錆油を使用しないドライタッチの防錆が可能であり、工程移動・保管・梱包時の錆対策に最適です。

用途
鉄鋼・鋳鉄・ステンレスなどの金属防錆に。
トラスコ品番145-6926形状角底厚さ(mm)0.06質量(kg)16黄色縦(mm)1200横(mm)1200耐熱温度(℃)80有効期間未開封期間:3年防錆可能年月1年

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする