鋼典
刈込ハサミ安来鋼付止ナシ曲刃 白樫柄入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
62685404
品番
A-8
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。反り刃に仕上てあり、刃物の切れがスムーズです。
用途
一般刈込に。
トラスコ品番
127-2842
材質
刃:日立安来鋼付、柄:樫
全長(mm)
700
質量(kg)
1.035
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
10
注意
※生木に使用、木以外に使用しないで下さい。※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません