721-V-M ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 62686646

 

721-V-M ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 62686646
721-V-M ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 62686646
721-V-M ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 62686646

ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
バイオレット
内容量1双注文コード62686646品番721-V-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付き。

用途洗車、洗濯、風呂掃除、タイヤチェーンの着脱、農業、水産業、多量の水、油を扱う仕事などサイズM全長(cm)65.0中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20.8材質表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛)バイオレット厚さ(mm)約0.54入数(双)1機能耐油トラスコ品番857-1966

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62686646721-V-M75313752No.721721-V-M ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 75313752ビニスター腕カバー付 フルールあつ手TOWA(東和コーポレーション)1双
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308806
2015-04-05
用途: 洗車

使いがってが良い

対象商品 : 36308806
2013-05-24
用途: 洗浄

とても使いかってがよくリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする