付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190.1(200/242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合定格光束(Lm)52300