曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
定格光束(Lm)13600
内容量1セット注文コード62687958品番EHCL09019W/LSAJZ9
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)80仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源色2700K相当(電球色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.7(100V)、151.9(200/242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13600
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする