曜日別特売
EHCL16013W/NSAJZ2 LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W クラス3000 水銀ランプ700W相当 岩崎電気 62688003

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W クラス3000 水銀ランプ700W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62688003品番EHCL16013W/NSAJZ2
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合定格光束(Lm)30700
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする