曜日別特売
EHWP12014W/NSAZ9 LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気 62688107

LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格光束(Lm)21000
内容量1セット注文コード62688107品番EHWP12014W/NSAZ9
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(クリア)、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.4(100V)、177.9(200V)、177.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21000
注意
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする