SP-03 小坊爆器 阪口製作所 62688406

SP-03 小坊爆器 阪口製作所 62688406
SP-03 小坊爆器 阪口製作所 62688406

小坊爆器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62688406品番SP-03
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする