SR-110-Ⅲ 特高圧調整器 阪口製作所 62688738

特高圧調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ガスエアー
低圧圧力計(MPa)15
内容量1台注文コード62688738品番SR-110-Ⅲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,500

特高圧調整器です。

仕様●低圧圧力使用範囲(MPa):~10●入口ネジ寸法:W22-14(右)●出口ネジ寸法:W22-14(右)質量(kg)3適合ガスエアー高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)15標準流量(m3/h)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする