NNF51202LR9 スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光 Panasonic(パナソニック) 62688859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)30.6
材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
内容量1台注文コード62688859品番NNF51202LR9
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)30.6平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)148光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.31(100V時)光束(Lm)4530光色温白色グリーン購入法適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62688859NNF51202LR969408161NNFL51202 LR9NNF51202LR9 sB 高光束 L1200 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408161sB 高光束 L1200 白 3500K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする