※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
30.6
30.6
21.7
材質
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62688877
品番
NNF51211LR9
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30.6
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×64
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.31(100V時)
光束(Lm)
4410
光色
白色
グリーン購入法
適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62688877
NNF51211LR9
69408188
NNFL51211 LR9
sB 高光束 L1200 黒 4000K 調光
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)