AS-FILMG-116-k0001580018 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ アズワン 62691268

AS-FILMG-116-k0001580018 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ アズワン 62691268
AS-FILMG-116-k0001580018 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ アズワン 62691268
AS-FILMG-116-k0001580018 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ アズワン 62691268

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 HP AS-FILMGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ(inch)11.6適合機種HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC 2023年版注文コード62691268品番AS-FILMG-116-k0001580018
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。
オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。
マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。
マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。
マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。
ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。
※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。
※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。
※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。
※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。
※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。
※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

付属品マグネット×4枚仕様Pro x360 Fortis G11 Notebook PC 11.6 1366x768適合機種HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC 2023年版サイズ(inch)11.6透過率(%)70(±5)表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99比率1366×768アズワン品番66-0042-07ブルーライトカット率約48%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする