曜日別特売
SMUXL18.0×440 SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ 62693183

※SDSMAX-UXシリーズの本体代表画像。

SMUXL18.0×440 SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ 62693183
SMUXL18.0×440 SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ 62693183

SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)18
有効長(mm)300
全長(mm)440
内容量1本注文コード62693183品番SMUXL18.0×440
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アンカー挿入がスムーズ。
穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。
副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。
従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。刃先径(Φmm)18全長(mm)440有効長(mm)300サイズ18×440シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
注意
※SDS-maxハンマードリル以外は使用しないで下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※使用中・使用後は工具が熱くなっているので触らないで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする