No.15 T-222HPES用 細口ノズル パオック 62693454

No.15 T-222HPES用 細口ノズル パオック 62693454
No.15 T-222HPES用 細口ノズル パオック 62693454

T-222HPES用 細口ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62693454品番No.15
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

T-222HPES用の細口ノズルです。

用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする