パオック
T-222HPES用 ツル口ノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62693479
品番
No.17
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途
T-222HPES用のツル口ノズルに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP
本体質量(g)
43
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.5×235×34.5