兼房
トリーマービット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
20
18
20
23.8
全長L(mm)
15
45
15
10
型式
面取
ストレート
面取
呼び径
6×60°
6×18
6×60°
6×90°
6×120°
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694337
品番
819-9201-400
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途
各種面取加工、相欠接加工など
適合機種
トリマー
材質
超硬
型式
面取
呼び径
6×60°
全長L(mm)
15
刃数(p)
2
刃径D(Φmm)
20
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料