ES-DH150SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ 62696769

※単機能コアドリル E&S SDS-maxシリーズ ALC用の本体画像。

ES-DH150SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ 62696769
ES-DH150SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ 62696769

単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ

商品レビューを投稿する
口径(Φmm)150
内容量1セット注文コード62696769品番ES-DH150SM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥49,753
販売価格(税別)
45,230

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】
水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。
回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。
SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。

用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300サイズ150口径(Φmm)150有効長(mm)135
注意
※本品はメーカー受注生産の商品となっております。メーカーの生産状況により納期が多少前後する可能性がございますため、ご留意をお願い致します。
※使用する電気ドリルはコアドリルの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする