AV405 ワークジャケット クロダルマ 62699537

ワークジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
フォースブラック
サイズLL
内容量1着注文コード62699537品番AV405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能性と快適性を両立したワークジャケットです。左袖の多機能ポケットや両脇のファスナーポケットなど実用的な収納を備え、作業時にも街着としても活躍します。右袖のロゴワッペンや右胸のファスナーポケットがデザイン性を高め、シンプルながら存在感ある仕上がりです。耐久性に優れた綿素材をベースに、動きやすさを考慮した仕様で幅広いシーンで着用できます。

フォースブラックサイズLL胸囲(cm)116混率(%)綿98、ポリウレタン 2肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする