AV105 カーゴパンツ クロダルマ 62699616

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サンドストーン
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1着注文コード62699616品番AV105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納力と動きやすさを兼ね備えたカーゴパンツです。両腿のカーゴポケットをはじめ、右後ろにはWポケットを備え、作業時や日常でも小物をしっかり収納できます。綿素材をベースにわずかにポリウレタンを加えることで、丈夫さと快適なストレッチ性を両立します。シンプルなデザインの中にロゴ刺繍をあしらい、機能性とスタイルを両立した一本です。

サンドストーンサイズ88混率(%)綿98、ポリウレタン 2股下(cm)80ウエスト(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする