AV106 ジョガーカーゴパンツ クロダルマ 62700036

AV106 ジョガーカーゴパンツ クロダルマ 62700036
AV106 ジョガーカーゴパンツ クロダルマ 62700036

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
フォースブラック
ウエスト(cm)108~118
サイズ4L
内容量1着注文コード62700036品番AV106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジョガーシルエットで動きやすさと快適さを兼ね備えたジョガーカーゴパンツです。裾はゴム仕様で足元をすっきり見せ、スポーティーかつアクティブな印象に仕上げています。両腿のカーゴポケットや右後ろのWポケットで収納力も充実、ウエストには調整ひもを備え、体型やシーンに合わせたフィット感を実現します。綿素材にポリウレタンを加えた生地で、丈夫さと適度なストレッチ性を両立しています。

フォースブラックサイズ4L混率(%)綿98、ポリウレタン 2股下(cm)75ウエスト(cm)108~118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする