32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088

32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088
32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088
32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088
32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088
32693 長袖ジャンパー クロダルマ 62700088

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード62700088品番32693
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。リラックスカットやノーフォークなど、さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル90、綿10(裏綿)肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする