クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
グリーン
ウエスト(cm)
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62700657
品番
31693
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。
色
シルバー
サイズ
111
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏綿)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
111