クロダルマ
レディーススラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
グリーン
ウエスト(cm)
93~101
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62701750
品番
316931
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。
色
チャコールグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏綿)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
93~101