32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075

32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075
32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075
32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075
32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075
32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075
32694 ストレッチジャケット クロダルマ 62702075

ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード62702075品番32694
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超軽量で、3シーズン着用可能な男女兼用ユニフォームです。国内産原料を使用し、優れたストレッチ性、制電性、消臭性、吸水速乾性を備えています。6色から選べるジャケットと、2色のカーゴパンツをラインアップしています。

ブラックサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20着丈(cm)68裄丈(cm)89.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする