クロダルマ
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
サイズ
L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62702440
品番
266841
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。