曜日別特売
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608

54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608
54390 防水防寒ジャケット クロダルマ 62702608

防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1着注文コード62702608品番54390
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。取り外し可能なフードは、ヘルメットの上からもかぶれる大きめサイズです。

ブルーサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)67着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする