266841 半袖ジャンパー クロダルマ 62702695

266841 半袖ジャンパー クロダルマ 62702695
266841 半袖ジャンパー クロダルマ 62702695

半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード62702695品番266841
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。

チャコールグレーサイズ3L胸囲(cm)128肩幅(cm)53袖丈(cm)26着丈(cm)68素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする