曜日別特売
25684 長袖シャツ クロダルマ 62702729

25684 長袖シャツ クロダルマ 62702729
25684 長袖シャツ クロダルマ 62702729
25684 長袖シャツ クロダルマ 62702729
25684 長袖シャツ クロダルマ 62702729

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ6L
内容量1着注文コード62702729品番25684
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

ロイヤルブルーサイズ6L胸囲(cm)142肩幅(cm)59袖丈(cm)67着丈(cm)80素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする