クロダルマ
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62703116
品番
54391
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。衿ボアは取り外しが可能です。
色
ブラック
サイズ
7L
胸囲(cm)
162
混率(%)
表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)、袖裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78