曜日別特売
57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186

57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186
57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186
57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186
57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186
57391 防寒パンツ クロダルマ 62703186

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
ウエスト(cm)118~126
内容量1本注文コード62703186品番57391
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高い耐久性を誇る綿100%のキャンバス生地です。無駄を極力省き、機能性を高めた防寒ジャンパー&パンツです。

ネイビーサイズ5L混率(%)表:綿100(キャンバス)、裏:ポリエステル100(ボア)(タフタ)、中綿:ポリエステル100股下(cm)77ウエスト(cm)118~126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする