クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62703387
品番
47421
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保温性に優れ、やわらかくなめらかな肌触りの微起毛です。軽量でストレッチ性にも優れており、快適な着心地と動きやすさを実現しています。さらに、制電糸や両脇部分に消臭テープも採用しています。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
112~120
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(裏微起毛)
身長(cm)
175~185