DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475

DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475
DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475
DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475
DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475
DG435 ストレッチピステ D.GROW(ディー・グロー) 62703475

ストレッチピステ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード62703475品番DG435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

冬に必須の防寒アイテムであるピステです。高いストレッチ性と吸水速乾性を備えたトリコット生地を使用しています。脇ポケットやペン差し、ドローコードなど、利便性と快適性を高める工夫も随所に施しています。

ブラックサイズL胸囲(cm)120混率(%)本体:ポリエステル100(トリコット)、ポケット:ポリエステル100(トリコットメッシュ)着丈(cm)70裄丈(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする