D.GROW(ディー・グロー)
ストレッチピステ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
色
アーミーグリーン
ブラック
アーミーグリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62703561
品番
DG435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
冬に必須の防寒アイテムであるピステです。高いストレッチ性と吸水速乾性を備えたトリコット生地を使用しています。脇ポケットやペン差し、ドローコードなど、利便性と快適性を高める工夫も随所に施しています。
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
本体:ポリエステル100(トリコット)、ポケット:ポリエステル100(トリコットメッシュ)
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
92