クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
ウエスト(cm)
108~118
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
4L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62703709
品番
35684
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
色
シルバー
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
108~118
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。