*代表画像です
日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62704008
品番
NE53CXPS3P20A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アイセーバ分岐ブレーカ
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
用途
協約型プラグイン電灯・動力盤用
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
20(基準周囲温度40℃)
保護機能
過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
5(AC 200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
アンペアフレーム:50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×146×80
電源側端子仕様
プラグイン端子
負荷側端子仕様
線押え端子M5
注意
※プラグインタイプ