SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026

SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026
SDKC25ASL 振動検知式アロマディフューザー サンコー(生活用品) 62704026

振動検知式アロマディフューザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62704026品番SDKC25ASL
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

振動を検知して自動で噴霧、吊り下げや壁に取り付けもできる小型アロマディフューザー

セット内容本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質本体:アルミ合金、ボトル:ガラス質量(g)約60電源USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)ケーブル長(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.9×34.6×86.7連続使用時間(時間)30時間以上 ※使用環境により異なりますボトル容量(mL)12バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
注意
※注意事項
※アロマオイル(エッセンシャルオイル)は付属しておりません。
※ボトルからアロマが溢れないよう気をつけて充填してください。
※100%天然のアロマオイル(エッセンシャルオイル)以外を使用しないでください。
※粘性が高いアロマオイルは使用すると噴霧しなくなるおそれがあります。 粘度が高い場合は無水エタノールなどでアロマを希釈してご使用ください。
※炎天下の車内など、異常に温度が高くなる場所に保管しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする