曜日別特売
WGV30-33-9W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704218

 

WGV30-33-9W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704218
WGV30-33-9W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704218
WGV30-33-9W IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 62704218

IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
質量(g)1152.5
内容量1台注文コード62704218品番WGV30-33-9W
参考基準価格(税別)¥9,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。

材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト質量(g)1152.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×90保護等級IP68内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×268×74(有効寸法)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする