35685 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62705215

35685 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62705215
35685 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62705215

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)128~138
サイズ6L
内容量1本注文コード62705215品番35685
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

シンプルなのに機能的、シンプルだから幅広い業種に対応します。
無駄を削ぎ落としてリーズナブルな価格を実現した男女兼用ユニフォームです。
静電気を抑える制電糸、スムーズな動きにフィットするストレッチ素材を採用しています。
ボトムスには心地よくフィットするバックシャーリングを採用しています。

シルバーサイズ6L股下(cm)80ウエスト(cm)128~138素材ポリエステル98%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする