曜日別特売
25686 長袖ポロシャツ クロダルマ 62705574

25686 長袖ポロシャツ クロダルマ 62705574
25686 長袖ポロシャツ クロダルマ 62705574

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード62705574品番25686
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。

ネイビーサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする