クロダルマ
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
シルバー
ブラック
ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705635
品番
25686
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。