クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブラック
サイズ
5L
6L
SS
S
M
L
3L
5L
LL
4L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705967
品番
26686
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
色
シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。