曜日別特売
31686 スラックス(ノータック) クロダルマ 62706177

31686 スラックス(ノータック) クロダルマ 62706177
31686 スラックス(ノータック) クロダルマ 62706177

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)66~74
サイズS
内容量1本注文コード62706177品番31686
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。

シルバーサイズS股下(cm)78ウエスト(cm)66~74素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする