P・O・Pトレーディング
のぼり 最大料金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
最大料金1000円赤
最大料金1000円赤
最大料金1000円赤
最大料金設定あり青
最大料金設定あり赤
最大料金設定あり緑
最大料金設定あり白
最大料金設定24時間青
最大料金設定24時間赤
最大料金設定24時間緑
最大料金設定24時間白
最大料金1200円青
最大料金1200円赤
最大料金1200円緑
最大料金1200円白
最大料金1100円青
最大料金1100円赤
最大料金1100円緑
最大料金1100円白
最大料金1000円青
最大料金1000円緑
最大料金1000円白
最大料金900円青
最大料金900円赤
最大料金900円緑
最大料金900円白
最大料金800円青
最大料金800円赤
最大料金800円緑
最大料金800円白
最大料金700円青
最大料金700円赤
最大料金700円緑
最大料金700円白
最大料金600円青
最大料金600円赤
最大料金600円緑
最大料金600円白
最大料金500円青
最大料金500円赤
最大料金500円緑
最大料金500円白
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62706257
品番
2021224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
最大料金1000円赤
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550