P・O・Pトレーディング
のぼり 募集
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
個人法人会員募集中緑
用地募集黄
用地募集水色
用地募集白
個人法人会員募集中青
個人法人会員募集中赤
個人法人会員募集中緑
個人法人会員募集中白
学生消防団員募集中
消防団員募集中
パートアルバイト募集丸ゴ
正社員募集赤地
アルバイト急募赤地黒帯
パートアルバイト募集赤1色
インストラクター募集中
入居者募集中オートロックで
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62706510
品番
2021199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
個人法人会員募集中緑
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550