曜日別特売
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706938

25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706938
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706938
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706938
25476 長袖ポロシャツ クロダルマ 62706938

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1着注文コード62706938品番25476
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。

ホワイトサイズ5L胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)78素材ポリエステル100%(鹿の子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする